ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000118 HYDRA 11/4 M - RAH - 90 MCR - RA6000118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale - Polipropilene (PP)
Diametro nominale - 1.1/4 pollice (32)
Collegamento - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con manometro - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8021647121578
Codice prodotto
AT1RA6000118
Cod. produttore
RA6000118
Produttore
AT1
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Polipropilene (PP)
Diametro nominale:
1.1/4 pollice (32)
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con manometro:
sì
Elemento filtrante intercambiabile:
sì
Diametro del raccordo filettato d di scarico:
1 1/4 pollice
Raccordo filettato di scarico:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Larghezza della maglia dell'elemento filtrante:
90...90 µm
Filtro recipiente, in acciaio inox:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
45 °C
Rimozione automatica dello sporco:
no