pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA3500001 UV 300 AL - 12W - NEA3500001

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA3500001 UV 300 AL - 12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del pozzetto - Altri

  • Collegamento elettrico - 1/N/T ~ 230 V

  • Potenza - 12 W

  • Tensione nominale - 230 V

  • Lunghezza - 267 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056300925453

Codice prodotto

AT1NEA3500001

Cod. produttore

NEA3500001

Produttore

AT1

Materiale del pozzetto:

Altri

Collegamento elettrico:

1/N/T ~ 230 V

Potenza:

12 W

Tensione nominale:

230 V

Lunghezza:

267 mm

Diametro:

40 mm

Debatterizzatore UV a raggi ultravioletti. La piccola porzione di spettro elettromagnetico avente lunghezze d’onda comprese tra i 100 e i 400 nm (millesimi di micron) viene definita come intervallo della radiazione ultravioletta; gli UV-C fanno parte delsottointervallo caratterizzato dalle lunghezze d’onda comprese tra i 100 e i 280 nm. Onde elettromagnetiche di diversa lunghezza d’onda ed ampiezza inducono interazioni con la materia di varia natura; particolarmente interessante, grazie al suo spiccato potere germicida, è la radiazione UV-C con lunghezza d’onda L = 254nm. L’elevato potere germicida di questa lunghezza d’onda va ricercato nel DNA e nel legame dei suoi componenti fondamentali (nucleotidi). Il DNA è una macromolecola presente in ogni organismo vivente nella quale risiedono tutte le informazioni necessarie per la vita e la riproduzione. L’alterazione, indotta da radiazione UV-C, di alcuni legami chimici presenti tra i nucleotidi è in grado di cambiare l’informazione contenuta e trasmessa dal DNA, tali modificazioni ne impediscono la normale attività il che conduce irreversibilmente alla morte cellulare. Per risultare efficace ai fini della sterilizzazione un’onda elettromagnetica, oltre che essere di un certo tipo (L = 254nm), deve possedere anche un valore minimo d’intensità per potere assicurare un dosaggio minimo all’acqua. Questo dosaggio dipende molto dal tipo di contaminazione presente nell’acqua ma in generale un impianto deve avere sempre un dosaggio superiore a 300 J/m2. Un impianto di disinfezione UV correttamente dimensionato è in grado di impartire all’acqua un dosaggio sufficiente ad abbattere la quasi totalità dei più comuni microrganismi presenti nell’acqua. I raggi UV-C si producono con l’ausilio di speciali lampade a fluorescenza contenenti vapori di mercurio, tali lampade sono costruite con quarzo purissimo (>99.99% SiO2) trasparente alla luce UV-C che emettono in forma quasi monocromatica (>95% di L = 254nm).