ASITA - ASIIR3455 MISURATORE DI ISOLAMENTO 5KV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale
Grafico a barre analogico - sì
Alimentazione - Batteria
Display LC retroilluminato - sì
Range resistenza di isolamento misurabile - 0.01...10000000 MOhm
Confezione
1 PZ
EAN
8050148063292
Codice prodotto
ASIIR3455
Cod. produttore
IR3455
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione
Analogico / Digitale
Grafico a barre analogico
sì
Alimentazione
Batteria
Display LC retroilluminato
sì
Range resistenza di isolamento misurabile
0.01...10000000 MOhm
Tensione di prova nominale 100 V
sì
Tensione di prova nominale 250 V
sì
Tensione di prova nominale 500 V
sì
Tensione di prova nominale 1000 V
sì
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V
sì
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V
sì
Tensione nominale di test di isolamento regolabile
sì
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa
sì
Misura per basse resistenze
no
Misura della tensione
sì
Test per limitatori di tensione
no
Memoria dei valori misurati
sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF
sì
Memoria misura più recente (HOLD)
sì
Interfaccia
sì
Misuratore della resistenza di isolamento ad elevate prestazioni, con tensione di prova programmabile fino a 5000Vdc e portata di misura di resistenza fino a 10T¿. La configurazione della tensione di prova prevede passi di 25V a partire da 250V fino a 1kV per poi passare a 100V fino alla tensione massima erogabile di 5kV. IR3455 include inoltre la funzione erogazione con rampa a gradini che per ogni singolo passo prevede la visualizzazione a display della tensione di prova, della corrente di prova e della resistenza di isolamento misurata. In aggiunta, è possibile effettuare una analisi accurata dello stato dell’isolamento tramite calcolo automatico e visualizzazione dell’indice di polarizzazione (PI), dell’indice di assorbimento del dielettrico (DAR) e della compensazione in temperatura del valore di resistenza. IR3455 è estremamente pratico grazie alla particolare costruzione del contenitore che protegge lo strumento dagli urti e contemporaneamente ne contiene i terminali di prova ed è quindi idealeper effettuare prove in campo su trasformatori, conduttori, motori, macchine elettriche ecc. Ampia memoria interna per registrare i risultati delle prove associati a data/ora ed interfaccia USB per il trasferimento a computer dei dati memorizzati con elaborazione tramite software in dotazione.