ASITA - ASID384M TERMOCAMERA 384X288 FUOCO MANUALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diagonale del display - 4 inch
Con touch screen - sì
Immagine termica - sì
Immagine reale - sì
Immagine termica / reale (in un'unica immagine) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050148065098
Codice prodotto
ASID384M
Cod. produttore
D384M
Produttore
ASI
Diagonale del display
4 inch
Con touch screen
sì
Immagine termica
sì
Immagine reale
sì
Immagine termica / reale (in un'unica immagine)
sì
Registrazione video
sì
Frame rate (fps)
1
Sensibilità termica a 30 °C
0.045 °C
Campo di misura della temperatura
-20...650 °C
Precisione relativa di misura
2 %
Campo spettrale
7.5...14 µm
Campo visivo orizzontale (FOV)
21.5 °
Campo visivo verticale (FOV)
28.4 °
Campo visivo istantaneo (IFOV)
1.29 m rad
Autofocus
no
Allineamento automatico
no
Focus stacking
no
Image averaging (riduzione del rumore)
no
Digital zoom
4
Immagine ingrandibile
sì
Con funzione memoria
sì
Memoria interna
sì
Slot per scheda SD
no
Slot per scheda MiniSD
no
Slot per scheda MicroSD
sì
Slot per scheda CompactFlash tipo I
no
Slot per scheda CompactFlash tipo II
no
Connessione USB
sì
Interfaccia Bluetooth
no
Compatibile con WiFi
sì
Uscita video analogica
no
Connessione HDMI
sì
Ethernet
no
Gigabit Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Collegamento FireWire (IEEE 1394)
no
Rilevatore raffreddato
no
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Con laser
sì
Con lampada incorporata
no
Con treppiede
no
Adatto per obiettivi intercambiabili
sì
Con allarme digitale
no
Con sensore di umidità
no
Con misuratore di distanza laser
no
Alimentato a batteria
sì
Alimentatore esterno necessario
no
Max. autonomia batteria
4 h
Grado di protezione (IP)
IP54
Peso
0.84 kg
La serie D rappresenta la sintesi ideale tra funzionalità innovative, elevata qualità di indagine e semplicità di utilizzo. La struttura ergonomica, la tastiera/joystick frontale e il display touch-screen LCD 4” a colori consentono una navigazione dettagliata nei menù di configurazione ed altre importanti funzioni complementari. In particolare è possibile agire immediatamente sulle immagini scattate, arricchendole con strumenti di diagnosi quali forme geometriche per indagini e comparazioni termiche, applicazione di gamme di isoterme, note di testo scritto, registrazioni vocali e fotografie accessorie. Il modello con fuoco manuale D384M può essere equipaggiato con lenti accessorie dedicate. Con l’illuminatore integrato, puoi facilmente scattare foto visibili e confrontarle con le foto IR, che ti aiutano a trovare più facilmente le situazioni anomale e critiche. Prestazioni principali: • Risoluzione 384×288 pixel con fuoco manuale • Illuminatore a LED incorporato per scattare foto visibili in condizioni di scarsa illuminazione • SD card rimovibile fino a 32GB per l’archiviazione e la registrazione di foto e video • Batteria ricaricabile rimovibile agli ioni di litio con durata elevata • Display touch-screen LCD a colori 4” ed interfaccia HDMI per streaming su monitor e display ad alta risoluzione, con software professionale di analisi e diagnostica • Design robusto e compatto, struttura interna in alluminio • Interfacce USB e Wi-Fi per streaming video su computer, smart-phone, tablet