ASITA - ASIC640 TERMOCAMERA 640X480 FUOCO AUTO/MOTORIZZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diagonale del display - 5 inch
Con touch screen - sì
Immagine termica - sì
Immagine reale - sì
Immagine termica / reale (in un'unica immagine) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050148065197
Codice prodotto
ASIC640
Cod. produttore
C640
Produttore
ASI
Diagonale del display
5 inch
Con touch screen
sì
Immagine termica
sì
Immagine reale
sì
Immagine termica / reale (in un'unica immagine)
sì
Registrazione video
sì
Frame rate (fps)
1
Sensibilità termica a 30 °C
0.04 °C
Campo di misura della temperatura
-20...800 °C
Precisione relativa di misura
1 %
Campo spettrale
7.5...14 µm
Campo visivo orizzontale (FOV)
24.6 °
Campo visivo verticale (FOV)
18.5 °
Campo visivo istantaneo (IFOV)
0.67 m rad
Autofocus
sì
Allineamento automatico
no
Focus stacking
no
Image averaging (riduzione del rumore)
no
Digital zoom
4
Immagine ingrandibile
no
Con funzione memoria
sì
Memoria interna
sì
Slot per scheda SD
no
Slot per scheda MiniSD
no
Slot per scheda MicroSD
sì
Slot per scheda CompactFlash tipo I
no
Slot per scheda CompactFlash tipo II
no
Connessione USB
sì
Interfaccia Bluetooth
no
Compatibile con WiFi
sì
Uscita video analogica
no
Connessione HDMI
sì
Ethernet
sì
Gigabit Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Collegamento FireWire (IEEE 1394)
no
Rilevatore raffreddato
no
Temperatura ambiente
-15...50 °C
Con laser
sì
Con lampada incorporata
no
Con treppiede
no
Adatto per obiettivi intercambiabili
sì
Con allarme digitale
no
Con sensore di umidità
no
Con misuratore di distanza laser
no
Alimentato a batteria
sì
Alimentatore esterno necessario
no
Grado di protezione (IP)
IP54
Peso
1.35 kg
La termocamera C640 è un dispositivo intelligente di ispezione superiore a qualsiasi altro prodotto di imaging termico della sua classe. L’elevata risoluzione IR pari a 640×480 pixel consente agli utenti elettrici e meccanici di individuare rapidamente eventuali surriscaldamenti e di eseguire misure di temperatura estremamente accurate in modo intuitivo. Il display touch-screen LCD 5” a colori ad alta efficienza è di tipo orientabile con un angolo di apertura fino a 270°, così che l’operatore possa mantenere una inquadratura fissa, eventualmente installata su treppiede, e contemporaneamente girare il display per ottenere una visualizzazione pratica e senza disagi. Prestazioni principali: • Obiettivo orientabile verticalmente con angolo di apertura finoa 70° rispetto alla posizione iniziale orizzontale • Mirino oculare con tecnologia LCOS (cristalli liquidi su silicio) e risoluzione 1280×960 • Illuminatore a LED incorporato per scattare foto visibili in condizioni di scarsa illuminazione • Ricevitore GPS per il salvataggio automatico della località di scatto • Batteria ricaricabile rimovibile agli ioni di litio con durata elevata • Filtro opzionale per alte temperature, fino a +2000°C • Lenti grandangolo e teleobiettivo opzionali • Interfacce USB e Wi-Fi per streaming video su computer, smart-phone o tablet, interfaccia HDMI per streaming su monitor/display ad alta risoluzione