ASITA - ASI6016 COMMUTATORE UNIP. 16A MOM.ON-OFF-MOM.ON - 6016
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Commutatore
Numero di poli - 1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 250 V
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di posizioni di commutazione - 3
Confezione
50 PZ
EAN
8033075687397
Codice prodotto
ASI6016
Cod. produttore
6016
Produttore
ASI
Esecuzione dell'interruttore:
Commutatore
Numero di poli:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
250 V
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di posizioni di commutazione:
3
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Dimensione della targa frontale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30