ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT42002ELPTW00 EGO 55S FLAT DL ELLIPTIC 3000K ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 83 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071449333
Codice prodotto
ARMT42002ELPTW00
Cod. produttore
T42002ELPTW00
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
83 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
55 mm