ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT409996 ALIMENTATORE 25W 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079074384
Codice prodotto
ARMT409996
Cod. produttore
T409996
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica