ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19035 ALIMENT. 9,8W 700MA (INDIP.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 9.8...10 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078544925
Codice prodotto
ARMNL19035
Cod. produttore
NL19035
Produttore
ARM
Potenza di uscita:
9.8...10 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
75 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 10W 700mA.