pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19032 ALIMENT. 8,4W 350MA (INDIP.)

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19032 ALIMENT. 8,4W 350MA (INDIP.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 9...9 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076584145

Codice prodotto

ARMNL19032

Cod. produttore

NL19032

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

9...9 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

75 mm

Adatto per corrente costante:

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno. Alimentatore 9W 350mA