pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDV1009 DRIVER CV24V 75W 220-240V

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDV1009 DRIVER CV24V 75W  220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 75...75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077204905

Codice prodotto

ARMDV1009

Cod. produttore

DV1009

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

75...75 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac - 180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable.