pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0721010A MELAMPO PARETE CON INTERR. - 0721010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E14

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Melampo parete

EAN

8001021392800

Codice prodotto

ARM0721010A

Cod. produttore

0721010A

Produttore

ARM

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E14

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Altezza/profondità:

350 mm

Diametro esterno:

230 mm

Attacco parete in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Diffusore orientabile in due diverse posizioni.