pagina iniziale
in esaurimento

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM060966 SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7S GRG - M060966

ARTEMIDE ITALIA S.R.
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM060966 SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7S GRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021733474

Codice prodotto

ARMM060966

Cod. produttore

M060966

Produttore

ARM

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

45 mm

Altezza / Profondità:

174 mm

Lunghezza:

300 mm

Serie di apparecchi da parete ad emissione indiretta per lampade alogene 230V, a ioduri metallici e fluorescenti compatte. Corpo in alluminio verniciato bianco o grigio. 3 dimensioni a seconda delle sorgenti impiegate: 174x300mm, 290x460mm e 290x600mm. Alimentazione elettronica. Vetro di protezione (versioni alogena e a ioduri metallici) o schermo antipolvere in policarbonato (versioni fluorescenti 2xTC-LEL). Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.