ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM0366W20 CHOCOLATE ECO FLOOR LED DIFF. 3000K N/D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED sostituibile
Con lampada - sì
Numero di sorgenti luminose - 1
Sorgenti luminose orientabili - no
Con lampada da lettura separata - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077615022
Codice prodotto
ARMM0366W20
Cod. produttore
M0366W20
Produttore
ARM
Lampada
LED sostituibile
Con lampada
sì
Numero di sorgenti luminose
1
Sorgenti luminose orientabili
no
Con lampada da lettura separata
no
Materiale
Alluminio
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica opaca/satinata
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Non dimmerabile
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta / indiretta
Regolabile
no
Con l'interruttore
sì
Con dimmer
no
Con rilevatore di presenza
no
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Classe di protezione
I
Adatto per lampade di potenza
77...77 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
7520 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Larghezza
255 mm
Altezza / Profondità
1900 mm
Lunghezza
593 mm
Chocolate Floor - Eco Comfort 3000K undimmable - Bianco. LED 77W 7520lm 3000K. Chocolate Terra Led fissa nuovi standard per il modo d'illuminare e abitare il luogo di lavoro e presenta alcune caratteristiche esclusive in termini di ergonomia, efficienza e comfort luminoso. Grazie all'innovativa tecnologia ottica, la luce diretta viene convogliata in maniera controllata sul compito visivo attraverso un sistema ottico a specchio appositamente realizzato con 108 singole celle riflettenti, ovvero una per ciascun LED, che garantiscono un'illuminazione senza abbagliamento indicata per lavorare davanti a uno schermo, e un punto luminoso concentrato sullo spazio di lavoro e indicato per postazioni di lavoro singole (800x1600 mm) o doppie (1600x1600 mm). L'emissione luminosa è conforme a EN12464-1 (UGR < 19). Sono disponibili due opzioni di controllo della luce: dimmerabile (con circuito a doppio interruttore) e Interactive Dali-System, che consente l’autoregolazione dell’intensità luminosa in base alla presenza di persone e alla quantità di luce diurna.