ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1206000A ALPHABET OF LIGHT S CIRCOLARE 90
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 6
Confezione
1 PZ
EAN
7449076368424
Codice prodotto
ARM1206000A
Cod. produttore
1206000A
Produttore
ARM
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
LED sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
6
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica opaca/satinata
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Dimmerabile DALI
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza
8.34...8.34 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
1375 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Altezza / Profondità
50 mm
Diametro
900 mm
Sospensione fornita con il prodotto
sì
Lunghezza della sospensione
500...1500 mm
Alphabet of light circular 90 sospensione. 6 LED 8.34W 1375lm 3000K. Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un’altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.