pagina iniziale

BERKER - BRK16406086 P.ZO CLE + STAMP X PULS.HOTEL Q1/Q3 ANTR - 16406086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16406086 P.ZO CLE + STAMP X PULS.HOTEL Q1/Q3 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Scheda per hotel

  • Numero di bascule di azionamento - 0

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334380245

Codice prodotto

BRK16406086

Cod. produttore

16406086

Produttore

HBO

Tipo di comando:

Scheda per hotel

Numero di bascule di azionamento:

0

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

58.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

58.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x anthrazit, samt