ARTELETA INTERNATION - ARTTTL.28.WW ***MINI-PLAF. 28W 2700K TUTTALUCE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - G5
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8013202667409
Codice prodotto
ARTTTL.28.WW
Cod. produttore
TTL.28.WW
Produttore
ART
Lampada
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
G5
Materiale
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Con l'interruttore
sì
Larghezza
22 mm
Altezza / Profondità
42 mm
Lunghezza
1188 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto
sì
Plafoniera fluorescente (T5) abbinabile,Schermo con l'effetto linea di luce continua.Ideali per le “velettature” di soffitti, quando vengono abbinate in lunghe file continue. Temperatura colore 2700K Bianco caldo.