ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.K3 MINI FARETTO LED TONDO CROMO 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
8 PZ
EAN
8013202622064
Codice prodotto
ARTSTT.K3
Cod. produttore
STT.K3
Produttore
ART
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
70-79
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
80 lm
Diametro esterno:
20 mm
Altezza/profondità di installazione:
23 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no