ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.13 MINI PLAFONIERA 13W 6400K ABBIN.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - G5
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013202661063
Codice prodotto
ARTLNK.13
Cod. produttore
LNK.13
Produttore
ART
Lampada
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
G5
Materiale
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Con l'interruttore
sì
Larghezza
22 mm
Altezza / Profondità
42 mm
Lunghezza
570 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto
sì
Pronta per l’allacciamento e fornita di: cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio. Tensione di alimentazione: 230 V. 6400k bianco freddo. Frequenza di rete: 50 Hz Corpo in policarbonato Diffusore in materiale acrilico (polimetacrilato) trasparente rigato Riflettore bianco Interruttore ON/OFF sulla base Grado di protezione: IP 20 Conformi alla direttiva RoHS Finitura: bianca Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi. Temperatura colore 6400 Bianco freddo.