ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.4100.28 TUBO TRIFOSFORO 4100K 28W - FLF.4100.28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 140 lm
Attacco lampada - G5
Temperatura di colore correlata - 4100 K
Forma della lampada - Asta
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Neutro da 3300 a 5300 K
Confezione
10 PZ
EAN
8013202663098
Codice prodotto
ARTFLF.4100.28
Cod. produttore
FLF.4100.28
Produttore
ART
Flusso luminoso:
140 lm
Attacco lampada:
G5
Temperatura di colore correlata:
4100 K
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
16 mm
Lunghezza:
1163.2 mm


