pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTBTF1040 PROIETTORE SOLARE LED 10W - BTF1040

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBTF1040 PROIETTORE SOLARE LED 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8013202097589

Codice prodotto

ARTBTF1040

Cod. produttore

BTF1040

Produttore

ART

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1080...0 lm

Lunghezza:

217 mm

Larghezza:

143 mm

Altezza/profondità:

34 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Nessun costo d’esercizio. Pannello fotovoltaico ad alta efficienza. Dotata di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento automatico. Di facile installazione a muro tramite tasselli forniti in dotazione Installazione all’esterno IP 65. Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07. Rilevatore: angolo rilevamento 120°. Distanza rilevamento: 6m. Sensore crepuscolare: intervento tra 750lux. Vita media led: 35.000 ore. 10 W. 1080 lm. 4000 K.