ARTELETA INTERNATION - ARTAW.16.24 SILURO 8X37 24V LAMPADA - AW.16.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Colore - Neutro
Diametro - 8 mm
Lunghezza complessiva - 37 mm
Adatto per segnalatori - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013202324654
Codice prodotto
ARTAW.16.24
Cod. produttore
AW.16.24
Produttore
ART
Potenza della lampada:
3...3 W
Colore:
Neutro
Diametro:
8 mm
Lunghezza complessiva:
37 mm
Adatto per segnalatori:
sì
Corrente nominale:
125 mA
SV 7-8 siluro in vetro 8 x 36 mm filamento C-6 24 V - 125 mA - 3 W