ARTELETA INTERNATION - ART59155.C ***LAMPADINA FIAMMA CHIARA 25W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Forma della lampada - Fiamma
Modello - Chiaro
Diametro - 35 mm
Lunghezza complessiva - 125 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013202255057
Codice prodotto
ART59155.C
Cod. produttore
59155.C
Produttore
ART
Base
E14
Forma della lampada
Fiamma
Modello
Chiaro
Diametro
35 mm
Lunghezza complessiva
125 mm
Lampada Flame chiara. Alimentazione: 240V. Classe energetica: "C". Attacco: E 14. Dimensioni: 35 x 125 mm. Potenza assorbita: 25 W. Filamento: CC-2F