ARTELETA INTERNATION - ART2328 ***LAMPADA D EMERGENZA A SPINA - 2328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Girevole - sì
Con sensore di luminosità - no
Confezione
24 PZ
EAN
8013202357263
Codice prodotto
ART2328
Cod. produttore
2328
Produttore
ART
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Girevole:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Minilampada ricaricabile con accensione automatica in mancanza di tensione alla rete. Diventa una torcia portatile ed è molto utile durante i black-out. Reinserita nella presa di corrente si ricarica automaticamente e come “luce veglia” diffonde una tenue luce notturna. Corpo in ABS antiurto e schermo in acrilico. Alimentazione 220-240 V~ 50 Hz. Funziona con 2 elementi Ni-Cd 2/3 AA 350mAh 1,2V. Lampadina micro-lente 2,33 V 0,27 A. Autonomia circa 120 minuti a batteria carica. Interruttore: auto-spento. Dimensioni: 90 x 60 x 75 mm (compreso spina)


