ARNOCANALI SPA - ARNSFI70V.FR ANGOLO INTERNO VARIAB. H70 FRASSINO - SFI70V.FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Decorazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8018138183870
Codice prodotto
ARNSFI70V.FR
Cod. produttore
SFI70V.FR
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Decorazione:
Altro
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Angolo:
65...135 °
Angolo interno variabile 65°->135° per canale battiscopa altezza 70mm Finitura FRASSINO


