ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.QC ANGOLO INTERNO VAR. KB103 QUERCIA - SFI100V.QC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Decorazione - Rovere
Confezione
1 PZ
EAN
8018138172102
Codice prodotto
ARNSFI100V.QC
Cod. produttore
SFI100V.QC
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Decorazione:
Rovere
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Angolo:
65...135 °
Angolo interno variabile 65->135° per canale battiscopa h.100 Finitura QUERCIA


