ARNOCANALI SPA - ARNKI4060.1 ANGOLO INTERNO 60X40 GRIGIO - KI4060.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Kappa
EAN
8018138125191
Codice prodotto
ARNKI4060.1
Cod. produttore
KI4060.1
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi


