pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBO80VN ***ARTICOLO VARIATO IN BO80.VNG - BO80VN

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNBO80VN ***ARTICOLO VARIATO IN BO80.VNG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di montaggio delle parti superiori - Interno

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Confezione

  • 24 M

EAN

8018138133240

Codice prodotto

ARNBO80VN

Cod. produttore

BO80VN

Produttore

ARN

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

Coperchio per canale porta apparecchio