ARNOCANALI SPA - ARNBO80A ***ARTICOLO VARIATO IN BO80.AN - BO80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di montaggio delle parti superiori - Interno
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Anodizzato
Colore - Argento
Confezione
24 M
EAN
4011126069471
Codice prodotto
ARNBO80A
Cod. produttore
BO80A
Produttore
ARN
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Anodizzato
Colore:
Argento
Coperchio per canale porta apparecchio


