ARNOCANALI SPA - ARNB103.QC COPERCHIO BATTISCOPA 100 QUERCIA - B103.QC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Film protettivo - sì
Materiale - Plastica
Confezione
24 M
EAN
8018138171235
Codice prodotto
ARNB103.QC
Cod. produttore
B103.QC
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Film protettivo:
sì
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Decorazione:
Rovere
Coperchio per canale battiscopa


