pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARN514P42 TAPPO FILETTATO PG 42 GRIGIO - 514P42

ARNOCANALI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4011126019810

Codice prodotto

ARN514P42

Cod. produttore

514P42

Produttore

ARN

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Passo della filettatura:

1.588 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986