ARNOCANALI SPA - ARN124P1601B PRESSACAVO IP68+DADO PG 16 BLISTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 10...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
150 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138137507
Codice prodotto
ARN124P1601B
Cod. produttore
124P1601B
Produttore
ARN
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
10...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
30 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C