ARNOCANALI SPA - ARN10689.QC SCATOLA 6-7MOD KB103 QUERCIA - 10689.QC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza canale del battiscopa - 100 mm
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Numero di unità apparecchi - 7
Attrezzatura - Senza
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138188202
Codice prodotto
ARN10689.QC
Cod. produttore
10689.QC
Produttore
ARN
Altezza canale del battiscopa:
100 mm
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Numero di unità apparecchi:
7
Attrezzatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Decorazione:
Rovere
Scatola porta apprecchi per canale battiscopa e canale a cornice, 6-7 moduli


