ARNOCANALI S.P.A - ARNTA70V.2 ANGOLO EST.VARIAB. X KC72 ANTRACITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Numero RAL - 7021
Confezione
10 PZ
EAN
8018138109504
Codice prodotto
ARNTA70V.2
Cod. produttore
TA70V.2
Produttore
ARN
Altezza
70 mm
Profondità
20 mm
Materiale
Plastica
Colore
Antracite
Numero RAL
7021
Modello
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore)
70...120 °
Angolo esterno variabile per canale a cornice