ARNOCANALI S.P.A - ARNSTW70L.3 CURVA PIANA SX X KB72 BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
5 PZ
EAN
8018138179873
Codice prodotto
ARNSTW70L.3
Cod. produttore
STW70L.3
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa
70 mm
Profondità del canale battiscopa
20 mm
Materiale
Plastica
Colore
Bianco
Numero RAL
9010
Modello
Parte superiore (coperchio)
Curva piana sinistra per canale battiscopa.