ARNOCANALI S.P.A - ARNS10070.3 SCATOLA DERIVAZ. X KB BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 155 mm
Larghezza - 121 mm
Profondità - 43 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8018138147971
Codice prodotto
ARNS10070.3
Cod. produttore
S10070.3
Produttore
ARN
Lunghezza
155 mm
Larghezza
121 mm
Profondità
43 mm
Materiale
Plastica
Colore
Bianco
Numero RAL
9010
Scatola di derivazione 121x155x43 mm, per canale BATTISCOPA 100x25 mm, colore Bianco puro RAL9010