ARNOCANALI S.P.A - ARNKA2530.3 ANGOLO ESTERNO 30X25 BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 30 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138146738
Codice prodotto
ARNKA2530.3
Cod. produttore
KA2530.3
Produttore
ARN
Altezza
25 mm
Larghezza
30 mm
Modello
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore)
90...90 °
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
Agganciabile (all'esterno)
Colore
Bianco
Numero RAL
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS