ARNOCANALI S.P.A - ARNB72.2 COPERCHIO BATTISCOPA 70 ANTRACITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Lunghezza - 2000 mm
Pellicola di protezione - sì
Materiale - Plastica
Confezione
24 M
EAN
8018138134872
Codice prodotto
ARNB72.2
Cod. produttore
B72.2
Produttore
ARN
Altezza
70 mm
ProfonditÃ
20 mm
Lunghezza
2000 mm
Pellicola di protezione
sì
Materiale
Plastica
Colore
Antracite
Numero RAL
7021
Coperchio per canale a battiscopa