ARNOCANALI S.P.A - ARNADT72.2 ADATTATORE H70 X SPL ANTRACITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Altezza del canale collegabile - 55 mm
Larghezza del canale collegabile - 175 mm
Uscita di collegamento - Centrico
Confezione
16 PZ
EAN
8018138144338
Codice prodotto
ARNADT72.2
Cod. produttore
ADT72.2
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa
70 mm
Profondità del canale battiscopa
20 mm
Altezza del canale collegabile
55 mm
Larghezza del canale collegabile
175 mm
Uscita di collegamento
Centrico
Materiale
Plastica
Colore del coperchio
Antracite
Numero RAL
7021
Adattatore per scatole SPL per canale battiscopa e canale a cornice