ARNOCANALI S.P.A - ARN6703S.1 SCATOLA DERIVAZIONE 280X280 GRIGIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 280 mm
Larghezza - 280 mm
Profondità - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
2 PZ
EAN
8018138117912
Codice prodotto
ARN6703S.1
Cod. produttore
6703S.1
Produttore
ARN
Lunghezza
280 mm
Larghezza
280 mm
Profondità
80 mm
Materiale
Plastica
Colore
Grigio
Numero RAL
7030
Scatola di derivazione con separatore, per canale porta cavi e porta apparecchi