pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099153X-12 STAFFAPORTAPROIETTORIL=500 - 1099153X-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099153X-12 STAFFAPORTAPROIETTORIL=500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378031243

Codice prodotto

ACL1099153X-12

Cod. produttore

1099153X-12

Produttore

ACL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

500 mm

Altezza:

250 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099153X-12 - STAFFA PORTAPROIETTORI L 500