ARCLUCE SPA - ACL1099082X-21 ATTACCOPALODOP.D=120PANTHEON2 - 1099082X-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Colore - Alluminio
Lunghezza - 166 mm
Larghezza - 224 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378348457
Codice prodotto
ACL1099082X-21
Cod. produttore
1099082X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
166 mm
Larghezza:
224 mm
Altezza:
168 mm


