ARCLUCE SPA - ACL1099080X-21 ATTACCOPALOD=60MONOPOSTO - 1099080X-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Laccato
Diametro della treccia lato pilone - 60 mm
Larghezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378348419
Codice prodotto
ACL1099080X-21
Cod. produttore
1099080X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro della treccia lato pilone:
60 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
90 mm


