ARCLUCE SPA - ACL1097020X-12 PALO CIL. D89 4,5M C/RID.60X100 C/FIN. - 1097020X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro della cima del palo - 60 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza del punto luce - 450 m
Con piastra d'appoggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054378347566
Codice prodotto
ACL1097020X-12
Cod. produttore
1097020X-12
Produttore
ACL
Diametro della cima del palo:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza del punto luce:
450 m
Con piastra d'appoggio:
no
Braccio:
Senza
Palo per illuminazione stradale, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1097020X-12 - PALO CIL. D89 4 5M C RID.60X100 C FIN.


