ARCLUCE SPA - ACL1097019X-21 PALO CIL. D89 4,0M C/RID.60X100 C/FIN. - 1097019X-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro della cima del palo - 60 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza del punto luce - 400 m
Con piastra d'appoggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054378347559
Codice prodotto
ACL1097019X-21
Cod. produttore
1097019X-21
Produttore
ACL
Diametro della cima del palo:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza del punto luce:
400 m
Con piastra d'appoggio:
no
Braccio:
Senza
Palo per illuminazione stradale, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1097019X-21 - PALO CIL. D89 4 0M C RID.60X100 C FIN.


