ARCLUCE SPA - ACL1097017X-21 PALO CIL. D76 4,0M C/RID.60X110 C/FIN. - 1097017X-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cilindrico
Forma sfalsata - no
Diametro della cima del palo - 60 mm
Diametro estremità del piedistallo - 76 mm
Spessore della parete - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378347498
Codice prodotto
ACL1097017X-21
Cod. produttore
1097017X-21
Produttore
ACL
Tipologia:
Cilindrico
Forma sfalsata:
no
Diametro della cima del palo:
60 mm
Diametro estremità del piedistallo:
76 mm
Spessore della parete:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Colore:
Alluminio
Con piastra d'appoggio:
no


