ARCLUCE SPA - ACL0875001A-840-16 LUNIO30W270*VETROOPALEON/OFF - 0875001A-840-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378206955
Codice prodotto
ACL0875001A-840-16
Cod. produttore
0875001A-840-16
Produttore
ACL
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3100...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
377 mm
Diametro:
520 mm