pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0872003A-840-21 MIKO20WRADIALH=1000ON/OFF - 0872003A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0872003A-840-21 MIKO20WRADIALH=1000ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378207600

Codice prodotto

ACL0872003A-840-21

Cod. produttore

0872003A-840-21

Produttore

ACL

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Potenza totale:

20 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1800...1800 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

1800 lm/W

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

200 mm

Altezza/profondità:

76 mm

Lunghezza:

1000 mm

Diametro:

200 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento:

Connettore piatto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Supporto realizzato in alluminio estruso. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 5mm resistente agli shock termici. Basamento in alluminio pressofuso (per fissaggio con tasselli). Fornito completo di cavo d'alimentazione. Fornito completo di connettore presa-spina. Sorgente: LED, 4000K, 18W, 2150lm, CRI>80. Colore Alluminio. H=1000 mm