ARCLUCE SPA - ACL0872000A-840-16 MIKO20WRADIALH=300ON/OFF - 0872000A-840-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio - sì
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8054378207471
Codice prodotto
ACL0872000A-840-16
Cod. produttore
0872000A-840-16
Produttore
ACL
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio:
sì
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Potenza totale:
20 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1800...1800 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
1800 lm/W
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
200 mm
Altezza/profondità:
76 mm
Lunghezza:
300 mm
Diametro:
200 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento:
Connettore piatto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


