ARCLUCE SPA - ACL0871045A-830-16 KLOU18010WUNID-SHH=190ON/OFF - 0871045A-830-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con piastra d'appoggio - sì
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8054378052682
Codice prodotto
ACL0871045A-830-16
Cod. produttore
0871045A-830-16
Produttore
ACL
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
10 W
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
700...700 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
700 lm/W
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
182 mm
Altezza/profondità:
190 mm
Diametro:
182 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
2
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
85
Tipo di collegamento:
Estremità libera
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no